Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Førstehjælpskasse, stor
Førstehjælpskasse, stor - 1
Førstehjælpskasse, stor - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Førstehjælpskasse, stor

Med vægophæng og assorteret indhold
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
Varenr. Antal PE
Pris/PE
0899520201
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
Solid


  • Materiale: Polystyren


Hurtigt og nemt at finde det nødvendige


  • Skillerum sikrer orden, da det holder indholdet på plads


Indhold


  • 1 enkeltmandspakke, 12 cm

  • 1 trykelement

  • 1 Uni Bandage, 9 x 50 cm

  • 2 plastre, Soft, limfrit, 6 x 100 cm

  • 2 elastiske gazebind, 8 cm x 4 m

  • 1 elastisk sportsstøttebind, 3 x 450 cm

  • 1 elastisk sportsstøttebind, 7,5 x 450 cm

  • 1 pakke plastre med 10 stk., 6 x 10 cm

  • 1 pakke assorterede plastre, 24 stk.

  • 1 bandagetape, 1,25 cm, med dispenser

  • 2 kompressere, 10 x 20 cm

  • 3 Burnshield Hydrogel, 3,5 ml

  • 2 pk. kompressere á 2 stk., 10 x 10 cm

  • 1 trekanttørklæde

  • 1 mund-til-mund maske

  • 6 par engangshandsker

  • 10 sårrenseservietter

  • 1 saks

  • 1 pakke sikkerhedsnåle, assorterede

  • 1 pincet

  • 1 øjenglas

  • 1 øjenskyllestation

  • 1 ispose

  • 1 førstehjælpsfolder