Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Butylene-X
Stærk og holdbar fugemasse baseret på poly-butylen og vegetabilske olier
- Kemisk basis: Polyisobutylen
- Farve: Grå
- Fuld elasticitet: 48 t.
- Min. bearbejdningstemperatur: 5 °C
- Maks. bearbejdningstemperatur: 40 °C
- Anvendelsesmængde, betingelser: afhængigt af behandling/brug
- Vægt for indhold: 990 g
- Beholder: Pose
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 12 Måned/Måneder
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 10 °C til 25 °C
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust og holdbar
- Bl.a.velegnet til klæbning ved overlæg og inddækninger
- Velegnet i konstruktioner ved skjulte fuger og klemsamlinger
Butylene-X er til fugning, hvor fugen ikke er udsat for mekanisk belastning, eller hvor der ikke kræves stor fugebevægelighed. Produktet danner en malbar overflade inden for 48 timer. Det er ikke egnet til polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE samt overflader, der indeholder bitumen.
Bør ikke anvendes på meget porøse og/eller sugende overflader samt til ekspansionsfuger.
Underlaget skal være rent og fri for fedt og snavs. Benyt terpentin til rengøring af værktøjet. Anvend bagstop (PE-fugebånd) for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. Glit fugen med terpentin.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!