Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fugepistol WIT

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fugepistol WIT

Til at presse WIT-patroner (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) og silikone-patroner ud

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Velegnet til påføring fra 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner, 300 ml rørformede filmpatroner, 280 ml peeler-patroner og silikonepatroner



Hurtig, pålidelig og ren påføring



Oliepind/positionsindikator med skala


Undgåelse af læsefejl (skala = mørtelvolumen)



Fugepistolhus + klemhåndtag + patronholder: Glasfiberforstærket polyamid


  • Let og meget stabil

  • Nem håndtering og præcist arbejde

  • Holdbar teknologi


Fugepistolhåndtag


Drypbeskyttelse og aflastning af patronspændingen udløses af fugepistolens håndtag



Stilleskrue til at kompensere for slitage i mekanismen


  • Forlænger fugepistolens anvendelighed

  • Ingen tab af ydeevne pga. slitage


Følgende typer kemisk forankringsmørtel kan anvendes:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml