Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fugepistol WIT

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fugepistol WIT

Til at presse WIT-patroner (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) og silikone-patroner ud
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
Velegnet til påføring fra 150 ml, 320 ml og 330 ml koaksialpatroner, 300 ml rørformede filmpatroner, 280 ml peeler-patroner og silikonepatroner



Hurtig, pålidelig og ren påføring



Oliepind/positionsindikator med skala


Undgåelse af læsefejl (skala = mørtelvolumen)



Fugepistolhus + klemhåndtag + patronholder: Glasfiberforstærket polyamid


  • Let og meget stabil

  • Nem håndtering og præcist arbejde

  • Holdbar teknologi


Fugepistolhåndtag


Drypbeskyttelse og aflastning af patronspændingen udløses af fugepistolens håndtag



Stilleskrue til at kompensere for slitage i mekanismen


  • Forlænger fugepistolens anvendelighed

  • Ingen tab af ydeevne pga. slitage


Følgende typer kemisk forankringsmørtel kan anvendes:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml