Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fugepistol WIT
Til påføring af WIT-patroner på 380 ml, 410 ml og 420 ml
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til udpresning af koaksialpatroner på 380 ml, 410 ml og 420 ml
Hurtig, pålidelig og ren påføring
Fugepistolkabinet + klemhåndtag + patronholder: Glasfiberforstærket polyamid
- Let og meget stabil
- Nem håndtering og præcist arbejde
- Holdbar teknologi
Fugepistolhåndtag
Drypbeskyttelse og aflastning af patronspændingen udløses af fugepistolens håndtag
Stilleskrue til at kompensere for slitage i mekanismen
- Forlænger fugepistolens anvendelighed
- Ingen tab af ydeevne pga. slitage
Følgende typer kemisk forankringsmørtel kan anvendes:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!