Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Basisundertøj, lange ærmer

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Basisundertøj, lange ærmer

Det funktionelle undertøj imponerer med sit dynamiske design og innovative teknologi.

  • Farve: Sort, Rød
  • Materiale: 55% polyester, 35% polyamid, 10% elastan
  • Vægt pr. m2: 140 g
  • Kan vaskes ved: 40 °C
  • Plejeinstruktioner: Brug ikke blegemiddel, Må ikke tørres i tørretumbler, Må ikke renses, Må ikke stryges

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale Vægt pr. m2 Antal PE
Pris/PE
M452051003
L/XL Sort, Rød 55% polyester, 35% polyamid, 10% elastan 140 g
1 stk.
M452051004
XXL Sort, Rød 55% polyester, 35% polyamid, 10% elastan 140 g
1 stk.
M452051005
3XL Sort, Rød 55% polyester, 35% polyamid, 10% elastan 140 g
1 stk.
M452051001
S/M Sort, Rød 55% polyester, 35% polyamid, 10% elastan 140 g
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Flade, meget bløde sømme, åndbar, hurtigtørrende

  • Lav vægt, bløde sømme

  • Kropsnær, maksimal bevægelsesfrihed