Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
GEFU® selvskærende skrue med Taptite 2000®-gevind, fladhoved og hexalobular-drev
Mekaniske og funktionelle egenskaber i henhold til DIN 7500-1 (form PE), indsatshærdet (-O-) forzinket stål, blåpassiveret (FZB) med glidebelægning, hoveddimensioner i overensstemmelse med ISO 14583
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.
Fordele:
Lavere omkostninger
- Eliminerer gevindskæring
Ikke-skærende gevindform
Lave valsetilspændingsmomenter med større gevindflangeoverlapning
- TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne
Høj spændekraft
- Takket være lave rullemomenter
Stor bæreevne
- Takket være stor gevindflangeoverlapning
- På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)
Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)
- Slørfrit og selvlåsende gevindleje
Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind
- Om nødvendigt kan GEFU-skruen erstattes med en metrisk skrue.
GEFU®'s
egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal på forhånd bestemmes ved prøvning. Vejledende værdier for passende huldiametre er specificeret i DIN 7500-2.
Eksempler på materialer, der er egnet til denne type ikke-skærende direkte indskruning, er seje materialer såsom: Stål (op til ca. 500 N/mm²), støbegods, aluminium, kobber, kobberlegeringer osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!