Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt hoved og krydskærv
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved og krydskærv - 1
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved og krydskærv - 2
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved og krydskærv - 3
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved og krydskærv - 4
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt hoved og krydskærv - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt hoved og krydskærv

DIN 7500-1 (dimensioner i overensstemmelse med ISO 7045), form CE, med overfladehærdet (-O-) galvaniseret stål, blå passiveret (FZB) med antifriktionsbelægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 25-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.



Fordele:



Lavere omkostninger


  • Eliminerer gevindskæring


Ikke-skærende gevindform



Lave valsetilspændingsmomenter med høj gevindflangeoverlapning


  • TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne


Høj spændekraft


  • Takket være lave rullemomenter


Stor bæreevne


  • Takket være stor gevindflangeoverlapning

  • På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)


Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)


  • Slørfrit og selvlåsende gevindleje


Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind


  • GEFU kan om nødvendigt erstattes med en metrisk skrue.
Bemærk

GEFU's egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal bestemmes ved forudgående tests. Vejledende værdier for passende huldiametre er specificeret i DIN 7500-2.