Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
GEFU® selvskærende skrue med Taptite 2000®-gevind, sekskantet hoved med flange og hexalobular-kærv (TXplus)
Stål, styrkeklasse 10.9, zinkflagebelægning (ZFSHL), pakning og antifriktionsbelægning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.
Fordele:
Lavere omkostninger
- Eliminerer gevindskæring
Ikke-skærende gevindform
Lave valsetilspændingsmomenter med større gevindflangeoverlapning
- TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne
Høj spændekraft
- Takket være lave rullemomenter
Stor bæreevne
- Takket være stor gevindflangeoverlapning
- På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)
Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)
- Slørfrit og selvlåsende gevindleje
Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind
- Om nødvendigt kan GEFU-skruen erstattes med en metrisk skrue.
GEFU's egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal bestemmes ved forudgående tests!
GEFU (med styrkeklasse 10.9), nominel diameter < M6 => se art.nr. 0209 83... (ZnNi - gennemsigtig)
Eksempler på materialer, der er egnet til denne type ikke-skærende direkte indskruning, er seje materialer såsom: stål (op til ca. 420 N/mm²), støbegods, zink, aluminium, kobber, messing osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!