Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt cylinderhoved og hexalobular-kærv
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt cylinderhoved og hexalobular-kærv - 1
GEFU<SUP>®</SUP> selvskærende skrue Med Taptite 2000<SUP>®</SUP>-gevind, fladt cylinderhoved og hexalobular-kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

GEFU® selvskærende skrue Med Taptite 2000®-gevind, fladt cylinderhoved og hexalobular-kærv

Stål, styrkeklasse 10.9, zinkflagebelægning (ZFSHL), tætning og antifriktionsbelægning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Selvskærende skruer danner et møtrikgevind i støbte blindhuller, kanthuller og borede, laserskårede og stansede metalpladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder de selvskærende skruer ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og hærdes materialet.



Fordele:



Lavere omkostninger


  • Eliminerer gevindskæring


Ikke-skærende gevindform



Lave valsetilspændingsmomenter med større gevindflangeoverlapning


  • TRILOBULAR form på kernediameteren kombineret med radiusprofilen på gevindflankerne


Høj spændekraft


  • Takket være lave rullemomenter


Stor bæreevne


  • Takket være stor gevindflangeoverlapning

  • På grund af deformationshærdet modgevind (møtrikgevind)


Beskyttelse imod tab (reduceret sandsynlighed for at skruen arbejder sig løs)


  • Slørfrit og selvlåsende gevindleje


Det formede gevind svarer til et metrisk standardgevind


  • Om nødvendigt kan GEFU-skruen erstattes med en metrisk skrue.
Bemærk

GEFU's egnethed til den pågældende anvendelse eller komponent skal bestemmes ved forudgående tests!



GEFU (med styrkeklasse 10.9), nominel diameter < M6 => se art.nr. 0209 82... (ZnNi – gennemsigtig)