Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer - 1
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer - 2
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer - 3
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer - 4
Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer

Underkonstruktioner i træ på metal. DIN 7500-1, undersænket hoved med fræselommer, hærdet stål (-O-), zinkflager sølv, TXplus

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Selvskærende skrue med undersænket hoved med fræselommer til fastgørelse af gulvpaneler til stålunderkonstruktioner

  • Overflade: CR(VI)-fri, zinkflage sølvbelægning

  • Korrosionsbeskyttelse: ca. 700 timer uden korrosion af uædle metaller DIN EN ISO 9227-NSS


Selvskærende skruer danner en møtrikgevind i støbte bundhuller, fælghuller og borede, laserede og stansede pladedele. I modsætning til gevindskæring afbryder selvskæring ikke materialestrukturen i det modtagende gevind. I stedet fortrænges og trækhærdes materialet.

Bemærk

Den selvskærende spids er ikke egnet til montering. Længden af den selvskærende spids er 5 x P (P = gevindstigning, ved diameter M6 P = 1 mm og ved diameter M8 P = 1,25 mm).