Skiftenøglesæt
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
Solid kvalitet
- Slebet hoved med måleskala (mm)
- Skjult kæbestav
- Kæbestilling 22,5º
- Krom-vanadium stål
- Fosfateret skaft
Indhold
- 1 stk. skiftenøgle, 4"
- 1 stk. skiftenøgle, 6"
- 1 stk. skiftenøgle, 8"
- 1 stk. skiftenøgle, 10"
Godkendelser
DIN 3117.
Størrelse tommer | A mm | B mm | C mm | D mm |
4" | 113 | 14 | 4,9 | 8,6 |
6" | 159 | 20 | 5,9 | 10,0 |
8" | 206 | 28 | 6,6 | 11,1 |
10" | 257 | 33 | 7,7 | 13,5 |
DIN 3117.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!