Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaldssorteringssystem VS ENVI Center 1
Til montering bag svingdøre
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til stelbredder fra 400 mm (1x og 2x)
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Optimal tilgængelighed takket være beholdere, der automatisk svinger ud, når døren åbnes
- Låget løftes, når der åbnes, og hviler på beholderen, når der lukkes
- Låg med ekstra opbevaringsplads, f.eks. til opbevaring af affaldsposer og små husholdningsartikler
- Dækslet fungerer som en lugtforsegling og forhindrer ubehagelige lugte i at slippe ud
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70 °C
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Kan monteres på både højre- og venstrehængt låge
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!