Affaldssorteringssystem VS ENVI Flex og VS ENVI Flex Pro
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaldssorteringssystem VS ENVI Flex og VS ENVI Flex Pro
Giver stor volumen selv i det lille stel
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til enhedsbredder på 450 til 900 mm
- Til monteringsdybder på min. 400 mm
- Til monteringshøjder på min. 366 mm eller 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Til montering i standardrammesystemer som f.eks. DWD-XP, Nova Pro Scala og Vionaro fra en nominel længde på 450 mm
- Rammehøjde: maks. 186 mm
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Udtrækkelig pulverlakeret afdækning over affaldsbeholderne som ekstra opbevaringsområde
- Beholdere fremstillet af fødevaresikker plast, som også er velegnede til opbevaring af f.eks. kæledyrsfoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70°C
- Beholderhåndtagene bruges til at fastgøre små affaldsposer og til nem fjernelse af beholderne
- Som ekstraudstyr er der også lukkede låg og bio-låg med filter med aktivt kul til tildækning af beholderne
- Kan eftermonteres når som helst
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!