Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaldssorteringssystem VS ENVI Flex og VS ENVI Flex Pro
Giver stor volumen selv i det lille stel
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til enhedsbredder på 450 til 900 mm
- Til monteringsdybder på min. 400 mm
- Til monteringshøjder på min. 366 mm eller 466 mm (ENVI FLEX PRO)
- Til montering i standardrammesystemer som f.eks. DWD-XP, Nova Pro Scala og Vionaro fra en nominel længde på 450 mm
- Rammehøjde: maks. 186 mm
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Udtrækkelig pulverlakeret afdækning over affaldsbeholderne som ekstra opbevaringsområde
- Beholdere fremstillet af fødevaresikker plast, som også er velegnede til opbevaring af f.eks. kæledyrsfoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70°C
- Beholderhåndtagene bruges til at fastgøre små affaldsposer og til nem fjernelse af beholderne
- Som ekstraudstyr er der også lukkede låg og bio-låg med filter med aktivt kul til tildækning af beholderne
- Kan eftermonteres når som helst
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!