Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER BEAM, BIG
Højtydende lommelygte med udskifteligt Würth Li-ion-batteri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Solid lommelygte af høj kvalitet med 4 lysstyrker og hukommelsesfunktion.
- Eco: 30 lm (~45 timer)
- Lav: 350 lm (~8 timer)
- Mellem: 1000 lm (~4 timer)
- Høj: 2500 lm (~3 timer)
- Stroboskopfunktion.
Let at fastgøre lommelygten på lommen med den robuste metalclips.
Hurtigt lysstyrkeskift ved klik eller blødt tryk.
Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid.
LED-indikator for batteriniveau
Arbejde i forskellige miljøer med IP68
Støvtæt (ingen støvindtrængning) og modstandsdygtig over for vand til en maks. dybde på 2,0 meter.
Stødbeskyttelsesniveau IK08
Beskyttet mod 5 joule stød. Dette svarer til en vægt på 1,7 kg, der falder fra 300 mm over produktet.
Elementet kan oplades med 5 V, 2 A (~ 3 timer) eller 5 V, 1 A adapter (~ 6 timer)
Fjern isoleringsarket mellem batteriet og låget, før den tages i brug første gang.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!