Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER BEAM, SMALL
Kompakt, let penlygte/lommelygte med udskifteligt Würth batteri
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Giver forskellig lysstyrke og strålevinkel til forskellige anvendelser
- spotlight: 350 lm (~2,5 timer)/100 lm (~6 timer)
- Projektørlys: 160 lm (~4,5 timer)/50 lm (~13 timer)
Let at fastgøre penlygten/lommelygten på lommen med den robuste metalclips
Stærk magnet i bunden, der kan fastgøres til alle metaloverflader
Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid.
LED-indikator for batteriniveau
IP 54-beskyttelsesniveau
Beskyttet mod begrænset støvindtrængning og vandsprøjt fra alle retninger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!