Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER ROTERENDE PENLIGHT
Kompakt, let penlight/lommelygte med magnet og clips, designet til krævende brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Slankt og robust design
- Holdbart aluminiumskabinet
- ⌀19 mm lygtehoved. ⌀17 mm lygtekabinet. Samlet længde: 160 mm
- Metalclipsen er nem at fastgøre til en lomme
- Stærk magnet i bunden, der kan fastgøres til alle ståloverflader
- 90° drejehoved
- LED batteriindikator
- Indtrængningsbeskyttelse: IP65
- Slagfasthed: IK08
- Opladning via USB-A/USB-C-opladerkabel
Udskifteligt Würth Li-ion-batteri
- Giver mulighed for hurtigt batteriskift for længere driftstid
2 lysstyrkeindstillinger med hukommelsesfunktion
- Høj: 350 lm (~2,5 time)
- Lav: 50 lm (~8 timer)
- Stråleafstand på 60 m
Velegnet til forskellige miljøforhold
- Støvtæt, vandafvisende og slagfast defineret af IP65 og IK08
- Slagfast/faldbestandig op til 2 m (hvis den tabes op til 6 gange) i henhold til ANSI/NEMA.FL 1-2009 Standard
Leveres med USB-A/USB-C opladningskabel og 3,7 V 750 mAh Li-ion batteri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!