Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
PowerTorch Pen
PowerTorch Pen - 1
PowerTorch Pen - 2
PowerTorch Pen - 3
PowerTorch Pen - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

PowerTorch Pen

Genopladelig LED-Penlight med drejeligt hoved

  • IP-beskyttelsesklasse: IP 64
  • Beskyttelsesklasse lader: Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering
  • Ladetid: 4 t.
  • Batteritype: Li-lon
  • Genopladeligt batteri/batterikapacitet: 600 mAh
  • Nominel spænding: 3.6 V
  • Længde x bredde x højde: 151 x 17,5 x 17,5 mm
  • Materiale: Metal
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
Varenr. IP-beskyttels... Beskyttelsesk... Ladetid Batteritype Antal PE
Pris/PE
0827805073
IP 64 Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering 4 t. Li-lon
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
Lille, smart penligt i robust desgin


  • Med roterbart hoved

  • Clips og magnet til nem opbevaring og montering

  • Hus i robust materiale

  • 3 lysstyrker

Genopladelig


  • Med batteriindikator

  • Kan bruges med både det medfølgende Li-On batteri og 2 x AAA batterier
Bemærk

Leveres med USB-oplader