Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kapsav KTS 300-L
Kapsav KTS 300-L - 1
Kapsav KTS 300-L - 2
Kapsav KTS 300-L - 3
Kapsav KTS 300-L - 4
Kapsav KTS 300-L - 5
Kapsav KTS 300-L - 6
Kapsav KTS 300-L - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kapsav KTS 300-L

Til lige, vinklede og/eller skrå udskæringer på hårdt/blødt træ, massivt træ, aluminium og plastdele. Præcis skæring med projektion af en laserstyret positionering for at simulere skærelinjerne
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
  • Meget kraftig børstemotor

  • Præcis skæring med vinkelindikator og letaflæselig gradueret skala

  • Selvkalibrerende linjelaser

  • Kompakt og let med arbejdsflade i aluminium

  • Softstart

  • Motorbremse, der stopper klingen inden for maks. 10 sek.

  • Beskyttelse mod utilsigtet genstart

  • Klingen kan justeres til højre eller venstre fra 0 til 45 grader med mulighed for automatisk standsning ved 0, 15, 22,5, 30 og 45 grader

  • Vipper fra 90 til 45 grader til venstre, selv i kombination med højre eller venstre rotation

  • Med støvudsugningshuller

  • Højdejusterbar øvre arbejdsflade med sidestop

  • Udstyret med en 48-tands træklinge med en diameter på 300, nedstopper, sidejustering og øvre sidestop