Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment 14 dele. Rød ring, gennemgående hul M3-M12
Består af spiralbor med Magma flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering samt Longlife-snittapper med rød ring og gennemgående hul med avanceret TiAlN+-belægning til bearbejdning af materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox), med ekstremt høje styrker fra 1000 til 1400 N/mm², som f.eks. skovle til gravemaskiner, overbygninger på lastbiler, panserplader, sneplove, landbrugsmaskiner osv., der fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spiralbor
- Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft
- Ekstrahøj brudstyrke
- Op til 9 gange længere levetid og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger
- Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet
- 3-sidet skaft (fra Ø 4 mm)
Maskintap
- En af de mest effektive snittapbelægninger i øjeblikket på markedet til materialebearbejdning af hårde materialer
- Specielt udviklet til gevindbearbejdning
- Ekstremt modstandsdygtig over for kraftig varme på op til 800 °C
- Meget høj belægningshårdhed på op til 3000 HV
- Flerlagsdesign med ekstra glidelag sikrer ekstremt lave friktionsværdier, lav vedhæftningsevne og optimal spånfjernelse
- Stabil skærkant takket være reduceret spånvinkel
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Tilstrækkeligt kølevæske og smøremiddel skal tilføjes ved boreprocesser og gevindskæring
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!