Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindbakke Til metriske ISO-standardgevind, HSCo multi-ydeevne

Nitreret HSCo high performance-gevindbakke til fremstilling og reparation af almindelige metriske ISO-gevind i henhold til din 13 med akku-bore-/skruemaskiner eller manuelt i gevindbakkeholderen i næsten alle materialer, såsom stål med en styrke på op til 1400 N/mm2, rustfrit stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (f.eks. aluminium, aluminiumlegeringer og magnesiumlegeringer).

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fleksibel brug med akku-bore-/skruemaskiner og på drejebænke


De fabriksmonterede gevindbakker med en udvendig diameter på 25 x 9 mm giver mulighed for tidsbesparende, målfast skæring (M3-M10) og reparation (M3-M12) af hangevind i 3-kæbeholderen sammen med den specialudviklede adapter.



Økonomisk manuel brug


I stedet for fem værktøjer kræves der kun én gevindbakkeholder til manuel skæring af hangevind M3-M12.



Enestående ydeevne


  • Op til tre gange længere standtid takket være en 5 % koboltlegering, overfladenitrering og nyudviklet værktøjsgeometri

  • Fremragende spånfjernelse i skæreretningen takket være spiralpunktet


Kan anvendes med næsten alle materialer


Nyudviklet værktøjsgeometri med optimeret spånvinkel



Høj procespålidelighed


takket være den beviklede, nitrerede overflade og et længere snit



Nem at bruge


  • Nemmere skæring og mindre tilspændingsmoment sammenlignet med konventionelle gevindbakker

  • Mindre friktion end konventionelle gevindbakker

  • Kan bruges på begge sider takket være det tosidede snit