Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindbakke HSS DIN EN 22568 til metriske ISO-standardgevind
Rund gevindbakke støbt i overensstemmelse med DIN EN 22568 i lukkede design med ansnit (figur B) til fremstilling af metriske ISO-standardgevind iht. DIN 13 i stål op til 850 N/mm² styrke og i støbejern.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tosidet skæring
- Kan bruges på begge sider
- Gevind kan skæres i én proces
- Nem skæring og fremragende fjernelse af spåner i skæreretningen
Høj kantstyrke
Gevindbakken er placeret i gevindbakkens holder i højde med midterste skrue. Skruerne spændes med en skruetrækker. Gevindbakken er placeret lodret på arbejdsemnet. Kan bruges på begge sider. Når du skærer, skal der tilføjes tilstrækkeligt skæreolie. Efter to omdrejninger kan snittet brydes over ved kortvarigt at dreje tilbage.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!