Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spiralformet W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende
Til fremstilling af et holdbart, kraftigt indvendigt gevind. Med friløb, tro mod målergevind. Fremstillet af rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Varianter
Perfekt kombination af plads og slidbestandig gevindstyrke
- I metalmaterialer med lav styrke
- I plast
Optimal kraftfordeling
Fleksibiliteten i gevindindsatserne kompenserer for stignings- og vinkelfejl
Gevindindsats sidder godt fast
Minimeret gevindfriktionsmoment og minimeret vridningsbelastning
Højere modstandsdygtighed over for korrosion
Plads- og vægtminimering
Mindre antal påkrævede tilslutningspunkter og/eller reducerede skruedimensioner
Omkostningerne minimeres
Ved at forstærke gevindet, hvilket effektivt minimerer reparationsomkostningerne
Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.
Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.
Et modstandsdygtigt gevind i 4 trin:
Trin 1:
Bor et kernehul, eller bor det beskadigede gevind ud
Trin 2:
Opret et modtagergevind
- Ved at skære med en snittap
ELLER
- Uden at skære ved hjælp af gevindstøbning for et endnu mere elastisk modtagergevind
Trin 3:
Indstil gevindindsatsen
- Gevindindsatsen kan monteres både mekanisk og manuelt ved hjælp af det tilsvarende gevindværktøj.
Trin 4:
Knæk tappen
- Adskil følgetappen ved at banke let på det forudbestemte brudpunkt med en tapbrækker, og fjern den derefter. Automatiske tapbrækkere kan også leveres til serieproduktion.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!