Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ledningsgevindindsats W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende
Ledningsgevindindsats W.TEC<SUP>®</SUP> INDSATSSPOLE, fritløbende - 1
Ledningsgevindindsats W.TEC<SUP>®</SUP> INDSATSSPOLE, fritløbende - 2
Ledningsgevindindsats W.TEC<SUP>®</SUP> INDSATSSPOLE, fritløbende - 3
Ledningsgevindindsats W.TEC<SUP>®</SUP> INDSATSSPOLE, fritløbende - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ledningsgevindindsats W.TEC® INDSATSSPOLE, fritløbende

I henhold til DIN 8140 med reduceret udvendig diameter for forbedret installation. Til fremstilling af et holdbart, kraftigt indvendigt gevind. Med friløb, tro mod målergevind. Rustfrit stål.

  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Overflade: Ulegeret
  • Design: Frei durchlaufend
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 24-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde i indbygget tilstand Udvendig diameter Stigning Antal PE
Pris/PE
462710 20
M10 20 mm 12 mm 1,5 mm
10 stk.
462710 15
M10 15 mm 12 mm 1,5 mm
10 stk.
462710 10
M10 10 mm 12 mm 1,5 mm
10 stk.
46273 6
M3 6 mm 3,6 mm 0,5 mm
10 stk.
46273 9
M3 9 mm 3,6 mm 0,5 mm
10 stk.
46273 3
M3 3 mm 3,6 mm 0,5 mm
10 stk.
46275 5
M5 5 mm 6 mm 0,8 mm
10 stk.
46276 9
M6 9 mm 7,3 mm 1 mm
10 stk.
46276 6
M6 6 mm 7,3 mm 1 mm
10 stk.
46275 10
M5 10 mm 6 mm 0,8 mm
10 stk.
462712 24
M12 24 mm 14,2 mm 1,75 mm
10 stk.
462712 18
M12 18 mm 14,2 mm 1,75 mm
10 stk.
462712 12
M12 12 mm 14,2 mm 1,75 mm
10 stk.
46274 8
M4 8 mm 5 mm 0,7 mm
10 stk.
46274 4
M4 4 mm 5 mm 0,7 mm
10 stk.
46275 75
M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm
10 stk.
46278 16
M8 16 mm 9,7 mm 1,25 mm
10 stk.
46278 12
M8 12 mm 9,7 mm 1,25 mm
10 stk.
46278 8
M8 8 mm 9,7 mm 1,25 mm
10 stk.
462716 16
M16 16 mm 18,6 mm 2 mm
10 stk.
462716 24
M16 24 mm 18,6 mm 2 mm
10 stk.
462716 40
M16 40 mm 18,6 mm 2 mm
10 stk.
46276 12
M6 12 mm 7,3 mm 1 mm
10 stk.
46274 10
M4 10 mm 5 mm 0,7 mm
10 stk.
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
Perfekt kombination af plads og slidbestandig gevindstyrke


  • I metalmaterialer med lav styrke

  • I plast.


Optimal kraftfordeling


Fleksibiliteten i gevindindsatserne kompenserer for stignings- og vinkelfejl



Sikker placering af gevindindsatsen



Minimeret gevindfriktionsmoment og minimeret vridningsbelastning



Højere modstandsdygtighed over for korrosion



Plads- og vægtminimering


Mindre antal påkrævede tilslutningspunkter og/eller reducerede skruedimensioner



Omkostningerne minimeres


Ved at forstærke gevindet, hvilket effektivt minimerer reparationsomkostningerne

Tolerancepositionen for ISO-gevindet svarer til 6H efter installationen.