Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindstang W-VIZ-A/A4
Til indsprøjtningssystem W-VIZ/A4 (beton). Rustfrit stål A4
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Gennemstiksmontage (M10 til M24) og splitmontage (M8 til M24)
- Høj bæreevne, lille aksial- og kantafstand
- Injektionsdyvlen er velegnet til revnet beton (spændingszone) og urevnet beton (trykzone)
- Borehullerne kan laves ved hammerboring (W-VIZ M8 til M24), vakuumboring (W-VIZ M10 til M24) og diamantboring (W-VIZ M10 til M24)
- Hærdet kemisk forankringsmørtel forsegler borehullet
- Fastgørelse med lavt ekspansionstryk for lille aksial- og kantafstand
- Gevindstangens dimensioner giver sikker udvidelse
- Mekanisk rengøring af borehul: Let at anvende, fremragende rengøring af borehul, høj bæreevne
- Sikker installation ved anvendelse af det angivne moment under forankringsprocessen
- Kraftstyret/momentstyret ekspanderende dyvel i galvaniseret stål i størrelserne M8, M10, M12, M16, M20 og M24
- Belastningen overføres via de mekaniske tænder af individuelle kegler i klæbemørtelen og via en kombination af holde- og friktionskræfter i forankringsgrunden (beton)
Velegnet forankringsmørtel: WIT-VM 100, WIT-Express
Rengøring af hullet: 2 x udblæsning, 2 x mekanisk børstning, 2 x udblæsning
Hvis hullet er M20 eller større, skal det udblæses med trykluft ved hjælp af passende trykluftdyser
- Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til individuel fastgørelse, option 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
Ankeret har europæisk teknisk godkendelse til brug i forstærket eller ikke-forstærket standardbeton med en styrkeklasse på min. C20/25 og maks. C50/60 i overensstemmelse med EN 206-1:2000-12
Forankring med europæisk teknisk godkendelse i revnet beton (spændingszone) og urevnet beton (trykzone)
Statiske belastninger (f.eks. taravægt, fittings, lagrede materialer) eller delvist statiske belastninger (f.eks. gelændere): M8 til M24
Seismisk påvirkning, jordskælv (kategori C1 + C2): M10 til M24
Ankerstørrelse M8 til M24: Installation i tør eller våd beton
Ankerstørrelse M12 til M24: Montage i borehuller fyldt med vand (undtagelse: For W-VIZ-A 75 M12 er montage ikke tilladt i tør eller våd beton eller i borehuller fyldt med vand)
Til anvendelse i beton < C20/25 og kompressionssikker natursten (ikke godkendt)
W-VIZ/A4 (A4 rustfrit stål) kan bruges i tørre indendørs og udendørs områder (herunder i industrielle atmosfærer og kystnære områder) eller i vådrum
Velegnet til fastgørelse af metalstrukturer, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, rækværker, træstrukturer, bjælker osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!