Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang W-VIZ-A/S
Gevindstang W-VIZ-A/S - 1
Gevindstang W-VIZ-A/S - 2
Gevindstang W-VIZ-A/S - 3
Gevindstang W-VIZ-A/S - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang W-VIZ-A/S

Til indsprøjtningssystem W-VIZ/S (beton). Forzinket stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 17-designs
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
  • Galvaniseret stål

  • Gennemstiksmontage (M10 til M24) og splitmontage (M8 til M24)

  • Høj bæreevne, lille aksial- og kantafstand

  • Injektionsdyvlen er velegnet til revnet beton (spændingszone) og urevnet beton (trykzone)

  • Borehullerne kan laves ved hammerboring (W-VIZ M8 til M24), vakuumboring (W-VIZ M10 til M24) og diamantboring (W-VIZ M10 til M24)

  • Montage med lavt ekspansionstryk giver minimal kant- og aksialafstand

  • Gevindstangens dimensioner giver sikker udvidelse

  • Mekanisk rengøring af borehul: Let at anvende, fremragende rengøring af borehul, høj bæreevne

  • Kraftstyret/momentstyret ekspanderende dyvel i galvaniseret stål i størrelserne M8, M10, M12, M16, M20 og M24

  • Belastningen overføres via de mekaniske tænder af individuelle kegler i klæbemørtelen og via en kombination af holde- og friktionskræfter i forankringsgrunden (beton)
Bemærk

Velegnet forankringsmørtel: WIT-VM 100, WIT-Express


Rengøring af hullet: 2 x udblæsning, 2 x mekanisk børstning, 2 x udblæsning


Hvis hullet er M20 eller større, skal det udblæses med trykluft ved hjælp af passende trykluftdyser

  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til individuel fastgørelse, option 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2

  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120