Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskintap sortiment HSCo bundhul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne, 7 dele
Bestående af snittapper med multi-ydeevne til bundhul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til metaller, som ikke består af jern, såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner
Polygonakslen forhindrer drejning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.
Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner
Fastholdelse af det cylindriske skaft ved hjælp af firkantet beslag
Giver procespålidelighed i næsten alle materialer
Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frivinkel og mikrogeometri
Enestående ydeevne
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!