Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Maskinsnittap sortiment 7 dele. HSCo gennemgående hul DIN 371/376 M3-M12, multi-ydeevne
Bestående af højtydende snittapper til gennemgående hul til alsidig brug i næsten alle maskiner og materialer, f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1200 N/mm² og støbematerialer. Også velegnet til ikke-jern-metaller såsom aluminium, aluminiumslegeringer, bronze og plast. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibel anvendelse i akku skruetrækkere og hånd-, søjle- og standerboremaskiner
Polygonakslen forhindrer drejning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader.
Velegnet til almindelige applikationer, f.eks. i CNC-bearbejdningscentre med spændepatroner eller kompensationspatroner
Fastholdelse af det cylindriske skaft ved hjælp af firkantet beslag
Giver procespålidelighed i næsten alle materialer
Nyudviklet værktøjsgeometri med reduceret spånvinkel samt optimering af frigangsvinkel og mikrogeometri
Enestående ydeevne
- Op til tre gange længere levetid end alle maskinsnittapper uden belægning fra Würth
- Fremragende spånfjernelse, forhindrer ophobning af spåner
Fås kun hos Würth
Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning
- Ved gevindskæring skal tilstrækkeligt kølemiddel og smøremiddel tilføjes.
- Se de enkelte produkter for yderligere oplysninger.
Før snittappens retning vendes, skal du sørge for at fjerne værktøjets spiralspids helt fra borehullet. Ellers kan det få skærekanter til at flosse eller værktøjet til at knække.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!