Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gipspladedyvel W-GS Type ZD

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gipspladedyvel W-GS Type ZD

Til hurtig og nem montering i gipsplader/gipsfiberplader uden forboring og uden yderligere sætteværktøj.
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
  • Støbegods af høj kvalitet

  • Tvangslåsningsbeslag

  • Hurtig montering uden brug af sætteværktøj eller forboring, med ledningsfri skruetrækker og passende bit til den pågældende skrue.

  • Lille pladsbehov bag pladen (kun 15 mm)

  • Komponenten kan fastgøres med træ- eller spånpladeskruer.

  • Gipspladedyvlen og skruen kan isættes med samme bit

  • Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen
Bemærk
  • Til at fastgøre komponenten, skal du bruge ASSY®-D 4,5 mm diameter dyvelskruen eller en træ/spånpladeskrue uden borespids, modgevind eller ringgevind.

  • Bruges på fugtige områder i kombination med en skrue af rustfrit stål

  • Type Z/L anbefales til brug ved dobbelt pladelag