Gipspladedyvel, W-GS Type ZD fremstillet af støbegods
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gipspladedyvel, W-GS Type ZD fremstillet af støbegods
Til hurtig og nem montering i gipsplader/fibergipsplader uden forboring og uden yderligere sætteværktøj
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kraftig støbegodskvalitet
- Fastgørelse vha. mekanisk spærring
- Hurtig installation, intet sætteværktøj eller forboring nødvendig, med akku-skruetrækker og passende bit til den pågældende skrue
- Kærven giver mulighed for at isætte dyvlen vha. en PZ-, AW- eller TX-bit, da det sekskantede hoved overfører belastningen
- Minimal plads påkrævet bag panel (kun 15 mm)
- Komponenten kan fastgøres med træskruer eller spånpladeskruer
- Gipspladedyvlen og skruen kan indsættes med samme bit
- Drejebænkens center muliggør nem positionering og boring i panelet
- Til montering anbefaler vi dyvelskruen
Bemærk
- Til at fastgøre komponenten bruges 4,5 mm dyvelskrue eller en træ/spånpladeskrue uden borespids, modgevind eller ringgevind
- Type Z/L anbefales til brug på dobbeltpaneler
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
- Til fastgørelse af lette komponenter til gipsplader, fibergipsplader og lette paneler, perfekt i kombination med 4,5 mm dyvelskrue
- Anvendes i fugtige områder sammen med en skrue i rustfrit stål
- Kan bruges med alle bits med 1/4" kærv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!