Hulrumsdyvel til W-PL-gipsplader
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulrumsdyvel til W-PL-gipsplader
Til hurtig og nem montering i gipspladevægge/-lofter uden forboring
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
Gipspladedyvel
- Skarp spids gør det muligt at slå dyvlen i nemt og præcist
- Let at indstille til forhåndsplaceret montering med et hammerslag
- Til brug sammen med en egnet spånskrue (diam. 3,5-5,0 mm, min. længde 30 mm)
- Det centrerede skrueguide sikrer optimal skrueposition
Instruktioner
Anvendelsesområde
Til fastgørelse af letvægtsinventar:
- Lamper og lys
- Billeder
- Elektrisk tilbehør
- Dekorative genstande
Instruktioner
- Hold dyvlen vandret, og bank den ind med en hammer, så den flugter.
- Vælg en passende spån- eller dyvelskrue (diam. 3,5-5,0 mm, min. længde 30 mm) - Bemærk: Tag højde for fastgørelseselementets tykkelse.
- Skru skruen gennem fastgørelseselementet og ind i dyvlen, indtil den flugter.
- Bemærk: Bæreevne i henhold til lastretningen (tværspænding/spændingsbelastning).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!