Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VAKU 90 glasfibermåtte
VAKU 90 glasfibermåtte - 1
VAKU 90 glasfibermåtte - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VAKU 90 glasfibermåtte

Til påføring med VAKU 80 reparationsharpiks
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
  • Forstærkningsmateriale af høj kvalitet til anvendelse med VAKU 80-reparationsharpiks

  • Iblødsætning af reparationsharpiks VAKU 80 gør det nemt at drapere glasfibermåtten i den ønskede form

  • Materialet er blødt og let at forme, hvilket gør det perfekt til rekonstruktion af eksisterende former

  • Herved gendannes den oprindelige styrke
Bemærk

Skær glasfibermåtten 2 cm bredere end det område, der skal repareres Ved reparation af karrosseripaneler skal der altid påføres ruststopprimer. Til laminering i forbindelse med VAKU 90-glasfibermåtte, sikrer påføring uden bobler. Påfør VAKU 80 vådt-i-vådt i flere arbejdsgange.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!