Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Glasrens, klar

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Glasrens, klar

Tørrer hurtigt og efterlader ikke striber

  • Kemisk basis: Vand og alkohol
  • Lugt/duft: Opløsningsmiddel-lignende
  • Farve: Transparent
  • Tæthed/betingelser: 0,98 g/cm³ / ved 20 °C
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Produktvægt (pr. vare) Beholder Kemisk basis Antal PE
Pris/PE
0890250750
750 ml 900 g Vand og alkohol
0890250005
5 l 5,200 kg Vand og alkohol
1 stk.
0890250020
20 l 20,600 kg Dunk Vand og alkohol