Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Graffiti-EX specialgraffitifjerner
Graffiti- og tyggegummifjerner til polstring og tekstiler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende rengøringseffekt
Graffiti malet med lak, maling og tusch fjernes effektivt
Skånsom mod materialer og overflader
Trænger dybt ind i stoffet og fjerner den problematiske maling
Korte tørretider som følge af lav restfugtighed
Stoffet gennemvædes ikke
Velegnet til skånsom fjernelse af tyggegummi på en række forskellige overflader
Stoffibre trækkes ikke ud
AOX-fri
Silikonefri
Forud for påføringen skal materialekompatibilitet og farvefalmning først afprøves på et ikke-iøjnefaldende område ved at påføre graffitifjerner med en klud.
Graffiti- og tyggegummifjerner til polstring og tekstiler.
Fjernelse af graffiti:
Sprøjt jævnt på, og lad det virke kortvarigt. Tør derefter den løsnede maling af med en fugtig svamp eller klud. Arbejd udefra og indad. Iblødsætningstiden afhænger af typen af graffititilsmudsning (overflade, maling, flere lag, alder osv.). Ved genstridig graffiti gentages processen, og iblødsætningstiden forlænges en smule, hvis det er nødvendigt.
Fjernelse af tyggegummi:
Sprøjt på, og lad det virke i 2-3 minutter. Fjern derefter det løsnede, blødgjorte tyggegummi med en børste.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!