SCAND griptænger Bordspænde
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SCAND griptænger Bordspænde
Betjening med én hånd både under fastspænding og afkobling
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hul på bundpladen
- tillad fastgørelse til maskinens T-hul eller arbejdsbordet
Med drejepude
- giver et bedre greb
Længde: 285 mm
Min./maks. spændebredde: 0-90 mm
Spændedybde: 80 mm
Overflade: Rød effektbelægning
- høj synlighed på arbejdspladsen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!