Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stålbørste til Børstesliber
Særligt velegnet til anvendelser omkring svejsesømme, konturer og kanter. Med sandblæsningseffekt, sikrer god vedhæftning til tinbelægning og spartelpåføring
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til hurtig fjernelse af undervognsbeskyttelse, tætningsmidler, maling, rust og folier
Sikkerhedsvejledning til brug med DBS 3500 pneumatisk anordning:
- 11 mm bånd må kun betjenes ved maks. 5,2 bar
- 23 mm bånd må kun betjenes ved maks. 6,2 bar
- I begge tilfælde kan kontakttrykket være op til maksimalt 500 g
Fjernelse af undervognsbehandling, tætningsmidler, maling, rust og folier.
Særligt velegnet til områder omkring svejsesømme, konturer og kanter.
Med sandblæsningseffekt, sikrer god vedhæftning til tinbelægning og spartelpåføring.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!