Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombi Max Bundstykke Knudsen Kilen
Til sikker og fleksibel gulvopklodsning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bundstykke til Kombi Max System
Sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning.
Robuste og nemme at arbejde med
- Hurtig og let håndtering
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning også sideværts
ISO 9001:2000
Klik elementerne i Kombi Max System sammen og finjuster højden
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!