Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kombi Max High Knudsen Kiler

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kombi Max High Knudsen Kiler

Til sikker og fleksibel gulvopklodsning

  • Materiale: LDPE - polyethylen med lav tæthed
  • Min./maks. højde: 77-138 mm
  • Bæreevne: 250 kg
  • Maks. højde: 138 mm
  • Farve: Antracitgrå
  • Min. højde: 77 mm
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
Varenr. Materiale Min./maks. højde Bæreevne Maks. højde Antal PE
Pris/PE
9501002999
LDPE - polyethylen med lav tæthed 77-138 mm 250 kg 138 mm
75 stk.
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
Høj til Kombi Max System


Sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning.



Robuste og nemme at arbejde med


  • Hurtig og let håndtering

  • Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer

  • Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp

  • Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning også sideværts

ISO 9001:2000