Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Floor Clean HD
Stærk alkalisk renseprodukt med lavt skummende egenskaber for fjernelse af hårdnakket snavs i form af olierester, sod, fedt, hjulmærker på industrigulve eller til alm. rengøring af klinke, plast- og vinylgulve.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indeholder ikke A og B stoffer
Floor Clean HD er beregnet for gulvvaskemaskiner men kan også bruges i forbindelse med højtryksrensemaskiner og manuel vask.
Anvendelseskoncentrationen: 0,5%-5% afhængig af tilsmudsningsgrad uanset valg af vaskemetode.
Ved brug på vinyl og plastgulve anbefales en koncentration på 1%-3% for optimal resultat.
Ved brug med højtryksanlæg eller manuel vask anbefales det at skylle gulvet med rent vand efter behandling.
Værksteder, produktions-/lagerhaller, industrigulve, busser og toggulve.
Kan anvendes på vinyl og plastgulve til afrens – Produktet indeholder ikke plejemidler hertil.
- Lad ikke produktet tørre ud på lakerede overflader.
- Vi anbefaler at lave egne test før brug på visse typer aluminium for at undgå korrosionsmærker.
- Ph: 12,5 ufortyndet.
- Opbevares frostfrit.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!