Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gummiskive, PAH-fri
Gummiskive, PAH-fri - 1
Gummiskive, PAH-fri - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gummiskive, PAH-fri

SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

  • Materiale: Silicium bronze

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Udvendig diameter Indvendig diameter Tykkelse Materiale Antal PE
Pris/PE
042231122
22 mm 11 mm 12 mm Silicium bronze
100 stk.
042234 10
10 mm 4 mm 3 mm Silicium bronze
100 stk.
042236517
17 mm 6,5 mm 2 mm Silicium bronze
100 stk.
042236520
20 mm 6,5 mm 3 mm Silicium bronze
100 stk.
042238 30
30 mm 8 mm 7 mm Silicium bronze
100 stk.
042238725
25 mm 8,7 mm 5 mm Silicium bronze
100 stk.