Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Dunlop S5-gummisikkerhedsstøvler
Dunlop S5-gummisikkerhedsstøvler - 1
Dunlop S5-gummisikkerhedsstøvler - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Dunlop S5-gummisikkerhedsstøvler

Praktiske og funktionelle gummisikkerhedsstøvler med imponerende resistens over for forskellige kemikalier.

  • Farve: Gul
  • Materiale for sko, øverste: PVC
  • Materiale: Polyvinylklorid - PVC
  • Sikkerhedskategori: S5
  • Normer: ISO 20345:2011, SRA
  • ISO: 20345
  • Anden standard: SRA
  • Fodbredde: 11 (komfortbredde sikkerhedssko)
  • Skafthøjde: 35 cm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 11-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Størrelse Farve Materiale for sko, øverste Materiale Antal PE
Pris/PE
M423008038
38 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008039
39 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008040
40 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008041
41 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008042
42 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008043
43 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008044
44 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008045
45 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008046
46 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008047
47 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
1 stk.
M423008048
48 Gul PVC Polyvinylklorid - PVC
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
  • Robuste PVC-gummistøvler

  • Tåværn af stål, sømværn af stål

  • Skridsikker SRA PVC-sål

  • Modstandsdygtig over for specialolier/fedt, desinfektionsmidler, kemikalier, komfortbredde 11 (bred)

  • Skafthøjde 35 cm

  • Ca. 1190 g pr. sko i størrelse 42