Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HSCo Multi Performance-gevindfræser DIN 2174
Den højtydende gevindfræser med olieriller (fra Ø M3) til alsidig brug på næsten alt elværktøj (nu også på søjleboremaskiner og opretstående boremaskiner) og i næsten alle materialer, som f.eks. almindeligt stål, rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), titanium, varmebestandigt stål og stål med stor trækstyrke på op til 1400 N/mm2. Også velegnet til ikke-jernholdige metaller, som f.eks. aluminium, aluminiumslegeringer og bronze.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den første gevindfræser, der med sin nyudviklede generation af skafter ikke kun er egnet til konventionel brug på CNC-bearbejdningscentre og drejebænke, men for første gang udnytter fordelene ved gevindfræsning frem for gevindskæring til brug på søjlebore og standerboremaskiner (op til Ø M12).
- Ét værktøj til gevind med gennemgående huller og blindhuller
- Ingen problemer med spåner på grund af koldformning af gevind
- Gevinddybder op til 4xD kan opnås
- Forbedret gevindoverfladekvalitet
- Højere styrke i gevindet
- Betydeligt længere levetid
- Helt pålidelige gevind
Nyudviklet generation af skafter med en kombination af polygonskaft og lige skaft (fra Ø M4-M12)
Polygonskaftet forhindrer rotation i borepatronen, sikrer optimal kraftoverførelse og beskytter borepatronen mod skader.
Nyudviklet værktøjsgeometri til alsidig brug i næsten alle materialer
TiN-belægning
Belægningen, som er den mest populære belægning på gevindfræsere takket være dens universelle anvendelsesområde, sikrer en meget lang levetid og reducerede friktionsværdier.
Ny smørerillegeometri
De optimerede smøreriller (fra Ø M3) forbedrer smøringseffekten i kontaktområdet betydeligt.
X-tillæg for længere levetid og større procespålidelighed
Fås kun hos Würth
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
- Forsigtig: Der kræves en særlig forboringsdiameter, der er større end ved gevindskæring og har mindre tolerancer, for gevindformning! Den korrekte kernehuldiameter gemmes som en teknisk specifikation for alle gevindfræsere.
- Ved gevindformning er kølesmøremidlets hovedformål smøring. Jo mere smøring der anvendes med det højest mulige fedtindhold, jo længere er levetiden. Smøringen påvirker også gevindets overfladekvalitet! Til vandblandede kølesmøremidler anbefaler vi en oliekoncentration i emulsionen på mindst 8 % til bearbejdning af stål og mindst 12 % til bearbejdning af rustfrit stål. Vi anbefaler Würth-skærepasta Cut and Cool Perfect til brug på fritstående boremaskiner/søjleboremaskiner.
- Vær opmærksom på, at du til gevindformning skal bruge ca. to gange så meget ydeevne (tilspændingsmoment) i forhold til gevindskæring. Det betyder, at kapaciteten skal tages i betragtning ved brug af gevindskæreenheder.
- For valg af værktøj/materiale, se oversigtstabellerne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!