Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife
Det ekstremt holdbare punktsvejsebor med Magma-flerlagsbelægning til at løsne punktsvejsninger med trykluftmaskiner på karosseripaneler med stor trækstyrke op til 1200 N/mm2 på alle slags køretøjer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Speciel Magma-belægning med flere lag
- Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
- Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800°), f.eks. tin
- Op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige fræsebetingelser
Optimeret spidsgeometri giver en længere levetid sammenlignet med konventionelle punktsvejsebor
Meget god centrering af boret på punktsvejsningen og præcis fræsning
115° centreringspunkt
Gratfri boring
180° spidsvinkel på beskæringshjørnerne
- Egnet til boring af karosseri-/pladestål med stor trækstyrke <= 1200 N/mm2, støbejern, plader af rustfrit stål, messingplader, aluminiumsplader, zinkplader, bronzeplader, kobberplader og plastpaneler
- Det 44 mm lange punktsvejsebor med 8 mm diameter ensartet skaft og specialspændeflade blev udviklet til brug i alle konventionelle lufttrykmaskiner (f.eks. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.)
Sørg for, at der opretholdes en konstant omdrejningshastighed
Maksimal omdrejningshastighed for plader i rustfrit stål
- Maks. 1200 o/min for ∅ 6 mm
- Maks. 950 o/min for ∅ 8 mm
- Maks. 730 o/min for ∅ 10 mm
Maks. omdrejningshastighed for stål-/karrosseripaneler op til 1200 N/mm2
- Maks. 1650 o/min. for ∅ 6-mm
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm
Brug køle- og smøremidler, hvis det er muligt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!