Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife - 1
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife - 2
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife - 3
Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Punktsvejsebor Til trykluftværktøj, HSCo Longlife

Det ekstremt holdbare punktsvejsebor med Magma-flerlagsbelægning til at løsne punktsvejsninger med trykluftmaskiner på karosseripaneler med stor trækstyrke op til 1200 N/mm2 på alle slags køretøjer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Speciel Magma-belægning med flere lag


  • Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor

  • Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800°), f.eks. tin

  • Op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor


Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige fræsebetingelser



Optimeret spidsgeometri giver en længere levetid sammenlignet med konventionelle punktsvejsebor



Meget god centrering af boret på punktsvejsningen og præcis fræsning


115° centreringspunkt



Gratfri boring


180° spidsvinkel på beskæringshjørnerne