Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kerneborsserie HSS, 7 dele
Kerneborsserie HSS, 7 dele - 1
Kerneborsserie HSS, 7 dele - 2
Kerneborsserie HSS, 7 dele - 3
Kerneborsserie HSS, 7 dele - 4
Kerneborsserie HSS, 7 dele - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kerneborsserie HSS, 7 dele

Almindelig kernebor fremstillet af HSS til boring af store gennemgående huller på op til 50 mm i diameter med mobile magnetiske eller stationære boremaskiner i almindeligt stål op til 850 N/mm², træ og ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer og plast.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj ydeevne og hurtig boring med en lang levetid


I modsætning til fast boring skæres kun en tynd metalring. Kerneboret tages ud med en udkasterstift.



Ingen forboring nødvendig, ingen dannelse af grater


Ingen for- eller efterbehandling nødvendig



Optimeret skæregeometri


  • Lang levetid sammenlignet med mange standardborekroner

  • Ren boreprofil

  • Borehul med præcise tolerancer


Præcis styring, skrider ikke


Velegnet til overlapningsboring. Problemløs boring på buede overflader og rør.

Bemærk
  • I modsætning til spiralbor maskinbearbejder kerneboret ikke hele bordiameteren, men kun en tynd ring af materiale. Borekernen fjernes vha. en udkasterstift med fjederkraft, som ikke medfølger i leveringsomfanget. Kernebor er derfor op til 10 gange hurtigere i forhold til boretid sammenlignet med spiralbor.

  • Tilstrækkelig kontinuerlig køling under hele boreprocessen øger betydeligt kerneborets levetid. Må ikke anvendes i tør tilstand

  • Ikke egnet til OSB-plader, titan eller varmeresistent og højlegeret stål

  • Se oversigtstabeller over fordeling af kernebor/materialer og skæreværdier

  • Under brug skal du bruge passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker

  • Løstsiddende tøj eller smykker, som kan blive viklet ind i bevægelige dele, skal tages af

  • Kernebor må ikke håndstyres

  • Før brug skal du sikre, at værktøjsdrevet har perfekt centreringsevne og korrekt klemmefunktion
Anvendelsesområde