Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HSS Performance, trappebor, ulegeret

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HSS Performance, trappebor, ulegeret

Den seneste generation af Performance trappebor giver længere levetid, betydeligt hurtigere boring med jævn drift og stærkt reduceret dannelse af grater ved bearbejdning af tynde emner fremstillet af konventionelt stål med en styrke på op til 900 N/mm2, aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast.
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
4 gange længere levetid


sammenlignet med tilsvarende bare trappebor



Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring


Eksklusiv hurtig slibning



Acceleration af den samlede boreproces


Betydeligt lavere tilføringskræfter



Optimeret skæregeometri


  • Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet

  • Ingen forvrængning af plademetal

  • Forbedret rundhed af hullet

  • Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne


Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen


Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin



3-plans skaft


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen