Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trappebor HSS multifunktions TiAlN
Den seneste generation af trappebor med flere funktioner og TiAIN-belægning for maksimal levetid, betydelig hurtigere boring med støjsvag bearbejdning samt kraftigt reduceret gratdannelse ved bearbejdning af næsten alle tyndvæggede materialer som f.eks. konventionelt stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, rustfrit stål aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter




Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed
sammenlignet med konventionelle ubelagte trappebor
Forbedret centrering og op til 100 % hurtigere punktboring
Eksklusiv hurtig slibning
Acceleration af den samlede boreproces
Betydeligt lavere tilføringskræfter
Optimeret skæregeometri
- Fuldstændig jævn kørsel uden at komme i klemme i emnet
- Ingen forvrængning af plademetal
- Forbedret rundhed af hullet
- Kraftigt reduceret dannelse af grater på kanterne
Op til 80 % reduktion af den kraft, der skal bruges på værktøjet under boreprocessen
Optimeret skæreprofil med jævnere overgange mellem de enkelte trin
3-plans skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
- Centrering, boring, boring og afgratning af plademetal, rør og profiler i et enkelt trin ved brug af både håndbor og stationært udstyr.
- Den seneste generation af multifunktionelle trappebor er ideelle til bearbejdning af plademetal, plader, profiler og rør fremstillet af konventionelt ulegeret stål med en styrke på op til 1300 N/mm2, aluminium, støbejern, messing, bronze, træ og plast med en tykkelse på op til 4,0 mm. Legeret stål med en styrke på op til 1300 N/mm2 kan bearbejdes op til en tykkelse på 2,0 mm.
- Køling er ikke absolut nødvendig, men øger levetiden betydeligt
- Sørg for, at fremføringen er ensartet
- Overhold hastighedstabellen
- Skub ikke under kerneboringen – trappeboret trækkes automatisk ind i plademetallet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!