Halvautomatisk starter
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Halvautomatisk starter
Til mobil, netuafhængig starthjælp med startkabler af biler med 12 V elektrisk system.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Korrekt visning af polaritet via lysdioder og separat TIL/FRA-skiftearm (halvautomatisk)
- Beskyttelse mod overspænding
- Beskyttelse mod kortslutning/overbelastning
- Fuldt isolerede, vinklede, massive klemmer med meget fleksible, fuldt gummibelagte ledninger
- Strømfri tilslutning til og frakobling fra køretøjets strømsystem
- LED til batteristatus
Bemærk
Booster til brug med følgende batterityper:
- Åben, våd, vedligeholdelsesfri, VRLA, AGM, GEL, EFB og EFB+, kalcium, litium og NiCd fly-batterier
- Ikke til amerikanske lastbiler
Dekra-testet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!