Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hammerbor Plus Quadro-L Vario
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - 1
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - 2
Hammerbor Plus Quadro-L Vario - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hammerbor Plus Quadro-L Vario

Den perfekte løsning til armeringerne og hårde materialer med et symmetrisk hoved i ét stykke med fire skærkanter og Vario fremføringsspiral med fire spiraler og kerneforstærkning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 72-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Betydeligt forbedret kompatibilitet med forstærkninger


Den symmetriske 4 x 90° skærgeometri (op til Ø 10 mm med massivt hårdmetalhoved) forhindrer, at borespidsen sætter sig fast eller decentreres, når for eksempel armering rammes.



Væsentligt hurtigere boring


Den avancerede spidsgeometri og de asymmetrisk placerede forhøjninger på skærekanterne sikrer forbedret trækkraft.



Perfekte boreegenskaber i hele produktets levetid


  • Hovedgeometri, som er skræddersyet til borekronediameteren

  • 5–16 mm: Hårdmetalelement i ét stykke - maksimeret fastgørelsesoverflade på stålelementet giver høj stabilitet.

  • 18-32 mm: Hårdmetalelement i flere stykker for hurtigere boring og forbedret optagelse af vridningskræfter takket være tredelt design.


Væsentligt forbedret borehastighed og støvfjernelse, og samtidig mindsket risiko for brud


Strømlinet Vario-spiral med bagside, som bliver smallere ved spidsen og bredere ved bagenden, og skarpere vinkel ved spiralenden sikrer reduceret friktion, høj stabilitet og maksimal overføring af slagenergi.



Optimal styring i det borede hul


Borespids med fire skærekanter og geometri med fire spiraler for at sikre, at spidsen styres perfekt i det borede hul.



Præcis centrering


Den specielle selvcentreringsspids muliggør boring med høj præcision.

Bemærk

Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør. Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter.